LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID numérique non extensi 3L+N 4U 2 aux stat. prog. + TA/5A - DMED305T2MID

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID numérique non extensi 3L+N 4U 2 aux stat. prog. + TA/5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 5 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975230787

Réf. Sonepar

08309523078

Réf. Fournisseur

DMED305T2MID

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

5 A

modèle:

transformateur de mesure

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

sortie d'impulsion:

électrique

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie MID numérique non extensible 3L+N 4U 2 aux statique prog. avec connexion TA/5A

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie MID numérique non extensible 3L+N 4U 2 aux statique prog. avec connexion TA/5A