LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie num. 3L+N directe 80A 4U interface M-bus - DMED302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975230480
Réf. Sonepar
08309523048
Réf. Fournisseur
DMED302
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
15 A
tension nominale (Un) L-L:
323...456 V
fréquence:
45...66 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie num. 3L+N directe 80A 4U interface M-bus


