Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie numérique extensi. 3L+N 4U 2 aux statique prog. TA/5A - DMED310T2

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie numérique extensi. 3L+N 4U 2 aux statique prog. TA/5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 5 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975182161

Réf. Sonepar

08309518216

Réf. Fournisseur

DMED310T2

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

5 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

380...415 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

10000...10000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie numérique extensible 3L+N 4U 2 aux statique prog. avec connexion TA/5A

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie numérique extensible 3L+N 4U 2 aux statique prog. avec connexion TA/5A