LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie numérique extensi.3L+N 4U interface M-Bus avec connex.TA/5A - DMED332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 5 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif double
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975230688
Réf. Sonepar
08309523068
Réf. Fournisseur
DMED332
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
5 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif double
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
tension nominale (Un) L-L:
323...456 V
fréquence:
45...66 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
10000...10000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie numérique extensible 3L+N 4U interface M-Bus avec connexion TA/5A