LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie numérique extensi.3L+N 4U interface RS485 avec connex.TA/5A - DMED330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 5 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
type d'interface - RS-485
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8013975217320
Réf. Sonepar
08309521732
Réf. Fournisseur
DMED330
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
5 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
RS-485
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
100...240 V
tension nominale (Un) L-L:
100...240 V
fréquence:
45...66 Hz
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
10000...10000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie numérique extensible 3L+N 4U interface RS485 avec connexion TA/5A


