LOVATO ELECTRIC - Contact.-inverseurs de source 110VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée - 11BGC09T4A110

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contact.-inverseurs de source 110VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975095423

Réf. Sonepar

08309509542

Réf. Fournisseur

11BGC09T4A110

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

Contacteurs-inverseurs de source 110VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée

Les Atouts de l'article:

Contacteurs-inverseurs de source 110VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée