LOVATO ELECTRIC - Contacteur 3P 630A AC3 avec bobine AC/DC 380?415V - 11B63000380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 380...415 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975026694
Réf. Sonepar
08309502669
Réf. Fournisseur
11B63000380
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
380...415 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
800 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
335 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...415 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
630 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
210 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur 3P 630A AC3 avec bobine AC/DC 380…415V


