LOVATO ELECTRIC - Contacteur 3P, cour. de fon.nement IEC Ie (AC3)=230A bob. AC/DC, 100...250VAC/DC - BF23000E230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur 3P, cour. de fon.nement IEC Ie (AC3)=230A bob. AC/DC, 100...250VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 350 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 110 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975300473

Réf. Sonepar

08309530047

Réf. Fournisseur

BF23000E230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

350 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

110 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

230 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

110 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur tripolaire, courant de fonctionnement IEC Ie (AC3) = 230A, avec bobine AC/DC, 100...250VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Contacteur tripolaire, courant de fonctionnement IEC Ie (AC3) = 230A, avec bobine AC/DC, 100...250VAC/DC