LOVATO ELECTRIC - Contacteur auxiliaire BF0022D, 2NO+2NF, contacts AC et DC, 48VDC - BF0022D048

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur auxiliaire BF0022D, 2NO+2NF, contacts AC et DC, 48VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975167694

Réf. Sonepar

08309516769

Réf. Fournisseur

BF0022D048

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

Contacteur auxiliaire BF0022D, 2NO+2NF, contacts AC et DC, 48VDC

Les Atouts de l'article:

Contacteur auxiliaire BF0022D, 2NO+2NF, contacts AC et DC, 48VDC