LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF150T4E, 4P (NO), 165A AC1, 100-250VAC/DC - BF150T4E230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF150T4E, 4P (NO), 165A AC1, 100-250VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 165 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 12000 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975241660

Réf. Sonepar

08309524166

Réf. Fournisseur

BF150T4E230

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

165 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

12000 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

150 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

70 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

Contacteur BF150T4E, 4P (NO), 165A AC1, 100-250VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF150T4E, 4P (NO), 165A AC1, 100-250VAC/DC