LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF1810A, 3P+1NO, 18A AC3, 230V 60Hz - BF1810A23060

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF1810A, 3P+1NO, 18A AC3, 230V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 26 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975160589

Réf. Sonepar

08309516058

Réf. Fournisseur

BF1810A23060

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

26 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

18 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

8.5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur BF1810A, 3P+1NO, 18A AC3, 230V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF1810A, 3P+1NO, 18A AC3, 230V 60Hz