LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF2510A, 3P+1NO, 25A AC3, 230V 60Hz - BF2510A23060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d'actionnement - AC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 12.5 kW 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V 
- courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Contacteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975160824
Réf. Sonepar
08309516082
Réf. Fournisseur
BF2510A23060
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
12.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
25 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
10 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur BF2510A, 3P+1NO, 25A AC3, 230V 60Hz


