LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF2600D, 3P (NO), 26A AC3, 24VDC - BF2600D024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF2600D, 3P (NO), 26A AC3, 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 36 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 13 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 26 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975166543

Réf. Sonepar

08309516654

Réf. Fournisseur

BF2600D024

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

36 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

13 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

26 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

11.5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur BF2600D, 3P (NO), 26A AC3, 24VDC

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF2600D, 3P (NO), 26A AC3, 24VDC