Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF26T4A, 4P (4NO), 45A AC1, 48V 60Hz - BF26T4A04860

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF26T4A, 4P (4NO), 45A AC1, 48V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 13 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 26 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975161753

Réf. Sonepar

08309516175

Réf. Fournisseur

BF26T4A04860

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

45 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

13 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

26 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

11.5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

Contacteur BF26T4A, 4P (4NO), 45A AC1, 48V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF26T4A, 4P (4NO), 45A AC1, 48V 60Hz