LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF3800A, 3P, 38A AC3, 48V 60Hz - BF3800A04860

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF3800A, 3P, 38A AC3, 48V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 56 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 38 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975161272

Réf. Sonepar

08309516127

Réf. Fournisseur

BF3800A04860

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

56 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

38 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

15.5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur BF3800A, 3P, 38A AC3, 48V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF3800A, 3P, 38A AC3, 48V 60Hz