LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF4000E, 3P (NO), 40A AC3, 20-48VAC/DC - BF4000E024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 16.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975223932
Réf. Sonepar
08309522393
Réf. Fournisseur
BF4000E024
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...48 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
70 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
16.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...48 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
40 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
24 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur BF4000E, 3P (NO), 40A AC3, 20-48VAC/DC


