Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF5000A, 3P (NO), 50A AC3, 400V 50/60Hz - BF5000A400

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF5000A, 3P (NO), 50A AC3, 400V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 90 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 28 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975223062

Réf. Sonepar

08309522306

Réf. Fournisseur

BF5000A400

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

90 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

28 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

50 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

22 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur BF5000A, 3P (NO), 50A AC3, 400V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF5000A, 3P (NO), 50A AC3, 400V 50/60Hz