LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF6500E, 3P (NO), 65A AC3, 20-48VAC/DC - BF6500E024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF6500E, 3P (NO), 65A AC3, 20-48VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975223994

Réf. Sonepar

08309522399

Réf. Fournisseur

BF6500E024

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...48 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

65 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

31 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur BF6500E, 3P (NO), 65A AC3, 20-48VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF6500E, 3P (NO), 65A AC3, 20-48VAC/DC