LOVATO ELECTRIC - Contacteur-inverseur BGR09.01A 230V 50-60HZ - 11BGR0901A230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur-inverseur BGR09.01A 230V 50-60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975083376

Réf. Sonepar

08309508337

Réf. Fournisseur

11BGR0901A230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

Contacteurs-inverseurs de phase 230VAC 50/60Hz 4kW 9A AC3 avec condamnation extèrieure

Les Atouts de l'article:

Contacteurs-inverseurs de phase 230VAC 50/60Hz 4kW 9A AC3 avec condamnation extèrieure