LOVATO ELECTRIC - Contacteur-inverseur BGR09.01A 48/60 - 11BGR0901A04860

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur-inverseur BGR09.01A 48/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975083437

Réf. Sonepar

08309508343

Réf. Fournisseur

11BGR0901A04860

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

2.2 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

9 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

9 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

70 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

88 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

62 mm

Contacteurs-inverseurs de phase 48VAC 60Hz 4kW 9A AC3 avec condamnation extèrieure

Les Atouts de l'article:

Contacteurs-inverseurs de phase 48VAC 60Hz 4kW 9A AC3 avec condamnation extèrieure