LOVATO ELECTRIC - Contacteur-inverseur BGR12.01A 24V 50-60HZ - 11BGR1201A024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur-inverseur BGR12.01A 24V 50-60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...575 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975083482

Réf. Sonepar

08309508348

Réf. Fournisseur

11BGR1201A024

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...575 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.7 kW

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Contacteurs-inverseurs de phase 24VAC 50/60Hz 5.7kW 12A AC3 avec condamnation extèrieure

Les Atouts de l'article:

Contacteurs-inverseurs de phase 24VAC 50/60Hz 5.7kW 12A AC3 avec condamnation extèrieure