LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de phase 24VAC 60Hz 4kW 9A AC3 avec condamnation intégrée - 11BGT0910A02460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
avec déclencheur de court-circuit - Non
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreurs électroniques et électromécaniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975081471
Réf. Sonepar
08309508147
Réf. Fournisseur
11BGT0910A02460
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de starter moteur:
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec déclencheur de court-circuit:
Non
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
2.2 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
9 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
9 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
70 °C
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
88 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
56 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteurs-inverseurs de phase 24VAC 60Hz 4kW 9A AC3 avec condamnation intégrée