Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de source 24VDC 20A 20A AC1 avec condamnation intégrée - 11BGC09T4D024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de source 24VDC 20A 20A AC1 avec condamnation intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975095546

Réf. Sonepar

08309509554

Réf. Fournisseur

11BGC09T4D024

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

Contacteurs-inverseurs de source 24VDC 20A 20A AC1 avec condamnation intégrée

Les Atouts de l'article:

Contacteurs-inverseurs de source 24VDC 20A 20A AC1 avec condamnation intégrée