LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de source 60VDC 20A AC1 avec condamnation intégrée - 11BGC09T4D060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreurs électroniques et électromécaniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975095560
Réf. Sonepar
08309509556
Réf. Fournisseur
11BGC09T4D060
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...60 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
Les Atouts de l'article:
Contacteurs-inverseurs de source 60VDC 20A AC1 avec condamnation intégrée