Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 1M 20A AC1 24VAC/DC 2NO - CN2020024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 1M 20A AC1 24VAC/DC 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de fonctionnement normale - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975143742

Réf. Sonepar

08309514374

Réf. Fournisseur

CN2020024

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires 1M 20A AC1 24VAC/DC 2NO

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 1M 20A AC1 24VAC/DC 2NO