LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 220-230VAC 1NO+NC - CN3211220

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 220-230VAC 1NO+NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'actionnement assignée - 220...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • curseur pour commutation manuelle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975218143

Réf. Sonepar

08309521814

Réf. Fournisseur

CN3211220

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'actionnement assignée:

220...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 220-230VAC 1NO+NC

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 220-230VAC 1NO+NC