LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 220-230VAC 2NO - CN3220220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'actionnement assignée - 220...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement normale - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
curseur pour commutation manuelle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975218129
Réf. Sonepar
08309521812
Réf. Fournisseur
CN3220220
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
tension d'actionnement assignée:
220...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 220-230VAC 2NO