Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 220-230VAC 3NO+1NC - CN3201220

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 220-230VAC 3NO+1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'actionnement assignée - 220...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 440...440 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • curseur pour commutation manuelle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975218167

Réf. Sonepar

08309521816

Réf. Fournisseur

CN3201220

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'actionnement assignée:

220...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 220-230VAC 3NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 220-230VAC 3NO+1NC