LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 220-230VAC 4NO - CN3210220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'actionnement assignée - 220...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement normale - 440...440 V
type de tension d'actionnement - AC
curseur pour commutation manuelle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975218181
Réf. Sonepar
08309521818
Réf. Fournisseur
CN3210220
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'actionnement assignée:
220...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 220-230VAC 4NO


