LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 24VAC/DC 3NO+1NC - CN3201024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement normale - 440...440 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
curseur pour commutation manuelle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975218150
Réf. Sonepar
08309521815
Réf. Fournisseur
CN3201024
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
curseur pour commutation manuelle:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 24VAC/DC 3NO+1NC