LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 3M 40A AC1 220-230VAC 4NO - CN4010220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 220...220 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975143810
Réf. Sonepar
08309514381
Réf. Fournisseur
CN4010220
Marque
LOVATO ELECTRIC
courant de fonctionnement nominal:
40 A
tension d'actionnement assignée:
220...220 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires 3M 40A AC1 220-230VAC 4NO


