Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 3NO+1NC - CN6301220

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 3NO+1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...220 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975143872

Réf. Sonepar

08309514387

Réf. Fournisseur

CN6301220

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

220...220 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 3NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 3NO+1NC