LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 4NO - CN6310220

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 4NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...220 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975143858

Réf. Sonepar

08309514385

Réf. Fournisseur

CN6310220

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

220...220 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 4NO

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 220-230VAC 4NO