LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 24VAC/DC 4NO - CN6310024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975143841
Réf. Sonepar
08309514384
Réf. Fournisseur
CN6310024
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires 3M 63A AC1 24VAC/DC 4NO