LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 20A 2NO 230VAC - CNM2020220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'actionnement assignée - 220...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement normale - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
curseur pour commutation manuelle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975219690
Réf. Sonepar
08309521969
Réf. Fournisseur
CNM2020220
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
tension d'actionnement assignée:
220...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Oui
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 20A 2NO 230VAC