Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 2NO 12VAC/DC - CNM3220012

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 2NO 12VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 32 A

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975268322

Réf. Sonepar

08309526832

Réf. Fournisseur

CNM3220012

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal:

32 A

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 2NO 12VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 2NO 12VAC/DC