LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du sect, RS232+CANbus, alim. 12-24VDC - RGK800

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du sect, RS232+CANbus, alim. 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension d’alimentation - 7...33 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de phases - 3

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contrôleurs de groupes électrogènes et protection

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975191903

Réf. Sonepar

08309519190

Réf. Fournisseur

RGK800

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

application:

autre

tension d’alimentation:

7...33 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de phases:

3

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

240 mm

profondeur:

71 mm

hauteur:

180 mm

Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur, RS232+CANbus, alim. 12-24VDC 8 IN/10 OUT

Les Atouts de l'article:

Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur, RS232+CANbus, alim. 12-24VDC 8 IN/10 OUT