LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur (AMF) + EXP alim. 12-24VDC - RGK610

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur (AMF) + EXP alim. 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension d’alimentation - 7...33 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de phases - 3

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contrôleurs de groupes électrogènes et protection

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975222669

Réf. Sonepar

08309522266

Réf. Fournisseur

RGK610

Marque

LOVATO ELECTRIC

application:

autre

tension d’alimentation:

7...33 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de phases:

3

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

144 mm

profondeur:

53.3 mm

hauteur:

144 mm

Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur (AMF) + EXP... alim. 12-24VDC 4 IN/6OUT

Les Atouts de l'article:

Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur (AMF) + EXP... alim. 12-24VDC 4 IN/6OUT