LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur +CANbus, alim. 12-24VDC - RGK601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
tension d’alimentation - 7...33 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de phases - 3
protocole pris en charge pour CAN - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleurs de groupes électrogènes et protection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975207666
Réf. Sonepar
08309520766
Réf. Fournisseur
RGK601
Marque
LOVATO ELECTRIC
application:
autre
tension d’alimentation:
7...33 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de phases:
3
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
supporte protocole Modbus:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
144 mm
profondeur:
53.3 mm
hauteur:
144 mm
Les Atouts de l'article:
Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur (AMF)+CANbus, alim. 12-24VDC 4 IN/6 OUT


