LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur, RS232+CANbus - RGK700

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur, RS232+CANbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension d’alimentation - 7...33 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de phases - 3

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contrôleurs de groupes électrogènes et protection

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975192146

Réf. Sonepar

08309519214

Réf. Fournisseur

RGK700

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

application:

autre

tension d’alimentation:

7...33 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de phases:

3

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

240 mm

profondeur:

71 mm

hauteur:

180 mm

Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur, RS232+CANbus, alim. 12-24VDC 4I N/6 OUT

Les Atouts de l'article:

Contr. groupes électrog. + contrôle autom. du secteur, RS232+CANbus, alim. 12-24VDC 4I N/6 OUT