LOVATO ELECTRIC - CONTROLEUR PARALLELE SECTEUR-GROUPE - RGK900

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CONTROLEUR PARALLELE SECTEUR-GROUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension d’alimentation - 7...36 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de phases - 3

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contrôleurs de groupes électrogènes et protection

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975205211

Réf. Sonepar

08309520521

Réf. Fournisseur

RGK900

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

application:

autre

tension d’alimentation:

7...36 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de phases:

3

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

240 mm

profondeur:

71 mm

hauteur:

180 mm

Contrôleurs gestion parallél entre groupes électrogénes, porte USB,WiFi et RS 485

Les Atouts de l'article:

Contrôleurs gestion parallél entre groupes électrogénes, porte USB,WiFi et RS 485