Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contrôleurs groupes électrogenes autonomes, display UCL, 12-24VDC - RGK600SA

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contrôleurs groupes électrogenes autonomes, display UCL, 12-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension d’alimentation - 7...33 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de phases - 3

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contrôleurs de groupes électrogènes et protection

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975207659

Réf. Sonepar

08309520765

Réf. Fournisseur

RGK600SA

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

application:

autre

tension d’alimentation:

7...33 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de phases:

3

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

144 mm

profondeur:

53.3 mm

hauteur:

144 mm

Contrôleurs groupes électrogenes autonomes, display UCL, 12-24VDC 4 entrées et 6 sortie

Les Atouts de l'article:

Contrôleurs groupes électrogenes autonomes, display UCL, 12-24VDC 4 entrées et 6 sortie