LOVATO ELECTRIC - Contrôleurs x motopompe anti-incendie, EN12845,porte RS485, 12-24VDC, extensi. - FFL800DP

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contrôleurs x motopompe anti-incendie, EN12845,porte RS485, 12-24VDC, extensi.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • liaison radio - Oui

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • convient pour un usage domotique - Oui

  • interface externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975229231

Réf. Sonepar

08309522923

Réf. Fournisseur

FFL800DP

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

mode de pose:

encastré

liaison radio:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

interface externe:

Oui

hauteur:

180 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

67.7 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

24 V

consommation d'électricité:

400 mA

adressable:

Oui

Contrôleurs pour motopompe anti-incendie, EN12845,porte RS485, alim. 12-24VDC, extensible

Les Atouts de l'article:

Contrôleurs pour motopompe anti-incendie, EN12845,porte RS485, alim. 12-24VDC, extensible