LOVATO ELECTRIC - Dèclencheurs à min de tension, contacts à fermeture avancée x SM1R 110V 50/60Hz - SM1X15110R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...110 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...120 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975219119
Réf. Sonepar
08309521911
Réf. Fournisseur
SM1X15110R
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...120 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
Les Atouts de l'article:
Dèclencheurs à minimum de tension, contacts à fermeture avancée pour SM1R 110V 50/60Hz