LOVATO ELECTRIC - Dèclencheurs à min de tension, contacts à fermeture avancée x SM1R 400V 50/60Hz - SM1X15400R

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Dèclencheurs à min de tension, contacts à fermeture avancée x SM1R 400V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975219133

Réf. Sonepar

08309521913

Réf. Fournisseur

SM1X15400R

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Dèclencheurs à minimum de tension, contacts à fermeture avancée pour SM1R 400V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Dèclencheurs à minimum de tension, contacts à fermeture avancée pour SM1R 400V 50/60Hz