LOVATO ELECTRIC - Dèclencheurs à minimum de tension pour SM2R/SM3R 230V 50/60Hz - SM2X14230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Dèclencheurs à minimum de tension pour SM2R/SM3R 230V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975220016

Réf. Sonepar

08309522001

Réf. Fournisseur

SM2X14230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Dèclencheurs à minimum de tension pour SM2R/SM3R 230V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Dèclencheurs à minimum de tension pour SM2R/SM3R 230V 50/60Hz