LOVATO ELECTRIC - Démarreur complet étoile-triangle, IEC max 16A. Tension bobine 230VAC 50/60Hz - BFA00970230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Démarreur complet étoile-triangle, IEC max 16A. Tension bobine 230VAC 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur étoile-triangle

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...230 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975149515

Réf. Sonepar

08309514951

Réf. Fournisseur

BFA00970230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de starter moteur:

démarreur étoile-triangle

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...230 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

4 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

16 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

16 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

198 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

120 mm

Démarreur complet étoile-triangle, pour un temps de démarrage jusqu'à 12 secondes et un maximum de 30 opérations/heure, courant de fonctionnement IEC max 16A. Tension bobine 230VAC 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Démarreur complet étoile-triangle, pour un temps de démarrage jusqu'à 12 secondes et un maximum de 30 opérations/heure, courant de fonctionnement IEC max 16A. Tension bobine 230VAC 50/60Hz