LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR DIRECT M1P 400/50-60 13-18A - M1P01812400B1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR DIRECT M1P 400/50-60 13-18A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...400 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975149799

Réf. Sonepar

08309514979

Réf. Fournisseur

M1P01812400B1

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...400 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

4 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

18 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

18 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

13...18 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

88 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

155 mm

Démarreur direct en coffret isolant IP65, 13…18A (7,5kW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Démarreur direct en coffret isolant IP65, 13…18A (7,5kW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60Hz