Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR DIRECT M1P 400/50-60 2.5-4A - M1P00912400A7

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR DIRECT M1P 400/50-60 2.5-4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...400 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975149751

Réf. Sonepar

08309514975

Réf. Fournisseur

M1P00912400A7

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...400 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

2.2 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

4 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

4 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

2.5...4 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

88 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

155 mm

Démarreur direct en coffret isolant IP65, 2,5…4A (1,1…1,5kW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Démarreur direct en coffret isolant IP65, 2,5…4A (1,1…1,5kW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60Hz