LOVATO ELECTRIC - DEMARREUR DIRECT M1P 400/50-60 6.3-10A - M1P00912400A9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Démarreurs électroniques et électromécaniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975149775
Réf. Sonepar
08309514977
Réf. Fournisseur
M1P00912400A9
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...400 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
avec déclencheur de court-circuit:
Non
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
2.2 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
10 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
10 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
6.3...10 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
50000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
88 mm
hauteur:
202 mm
profondeur:
155 mm
Les Atouts de l'article:
Démarreur direct en coffret isolant IP65, 6,3...10A (3…4kW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60Hz


